Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 30603 Beleuchtungs-Transformator 89 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 30603 Beleuchtungs-Transformator 89 20 W
Goobay 30603 Beleuchtungs-Transformator 89 20 W
Goobay 30603 Beleuchtungs-Transformator 89 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23547064
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     30603
EAN/GTIN:
     4040849306037
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
  • Gleichstromquelle für LEDs ohne Vorschaltelektronik
    - flache Bauform ermöglicht platzsparende Montage
    - für den Einbau in Möbeln zugelassen
    - sichere elektronische Trennung nach Schutzklasse II
    - konstante Ausgangsstromstärke für Reihenschaltungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
89
Produktfarbe
Orange, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energie
Leistung
20 W
Eingangsspannung
200 - 240 V
Ausgangsspannung
56 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Schutzart
II
Ausgangsstrom
0.35 A
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
154 mm
Breite
50 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
94 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.