Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 12 50 200 Abisolierzange Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 12 50 200 Abisolierzange Schwarz
Knipex 12 50 200 Abisolierzange Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23518715
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 50 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation - passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter - Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien - mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm² - leichtgängige Mechanik - Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar - geringes Gewicht - Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt - Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Merkmale
Schutzisolierung
Ja
AWG Drahtstärke (mind.)
5
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
200 g
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
12 40 200
ab € 39,85*
Ähnlich
Knipex
12 42 195
ab € 52,21*
Ähnlich
Knipex
12 62 180
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.