Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Slim Line USB-Stick 8 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Slim Line USB-Stick 8 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Intenso Slim Line USB-Stick 8 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Intenso Slim Line USB-Stick 8 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Intenso Slim Line USB-Stick 8 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Intenso Slim Line USB-Stick 8 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Intenso Slim Line USB-Stick 8 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Intenso Slim Line USB-Stick 8 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23352350
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3532460
EAN/GTIN:
     4034303019922
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Höchste Geschwindigkeit im kleinsten Format

Mit seinen geringen Maßen von gerade mal 2cm Länge und 3 g Gewicht ist der USB Stick Slim Line besonders klein und unauffällig. Er lässt sich dauerhaft am Laptop oder Audiosystem anschließen, ohne zu stören oder beschädigt zu werden. Dank Super Speed USB 3.2 Gen 1x1 sind beste Datentransferraten von bis zu 100 MB/s garantiert. Ein zusätzliches Schlüsselband sorgt dafür, dass der Stick trotz seiner minimalen Größe beim Transport nicht verloren geht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
3 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
8 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 8 or higher MacOS 10.x or higher
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3532491
ab € 14,05*
Zubehör
Intenso
3532470
ab € 5,01*
Zubehör
Intenso
3532480
ab € 5,16*
Zubehör
Intenso
3532490
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.