Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco Breadboy Box Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco Breadboy Box Beige
Wesco Breadboy Box Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23331121
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     222 201-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
Ein echter Klassiker in bewährter Wesco-Qualität. Der Breadboy wird aus zwei Halbschalen gefertigt, von denen die obere beim Öffnen nach hinten schwingt und so eine großzügige Öffnung freigibt. Lüftungslöcher hinten sorgen für optimale Luftzirkulation. Brot etc. bleibt dadurch länger frisch.
Material: Hochwertiges Stahlblech pulverbeschichtet bzw. Edelstahl.
Nicht spülmaschinengeeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Typ
Box
Produktfarbe
Beige
Material
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, breadbox wesco, breadbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.