Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco Single Breadboy Brotkasten Rot Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco Single Breadboy Brotkasten Rot Stahl
Wesco Single Breadboy Brotkasten Rot Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23331098
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     222 101-02
EAN/GTIN:
     4004519034057
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
So klein und schon ein Brotkasten! Der Single Breadboy ist der kleine Bruder des Wesco-Breadboy - einem der Klassiker aus dem Wesco-Design-Programm. Die zwei übereinanderliegenden Halbschalen sorgen für hygienische Aufbewahrung des Brotes.
Material: hochwertiges Stahlblech pulverbeschichtet, verchromter Rundstahl.
Nicht spülmaschinengeeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, breadbox wesco, breadbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.