Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis P1405-E Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis P1405-E Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis P1405-E Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23206717
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0620-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, HTTP, HTTPSb , SSL/TLSb , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Sicherheit
Passwortschutz-Art
Benutzer
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Bewegungssensor
Ja
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.7 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
256 MB
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
3.5 x
Brennweitenbereich
2.8 - 10 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Flash-Speicher
128 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
776 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.07 Lux
Blickwinkel (FOV)
93 °
Drehungswinkel
270 °
Weißabgleich
Auto
Verschlusstyp
Mechanisch
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,52*
€ 250,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,63*
€ 237,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,47*
€ 229,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Axis
5026-202
ab € 39,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.