Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23153044
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000575
EAN/GTIN:
     5099206053304
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Eine klare, komfortable Kommunikation mit einem Funktionsumfang, den kein zweites Produkt in dieser Preisklasse zu bieten hat.

In seiner Kategorie einfach unübertroffen
Performance, Langlebigkeit, Bedienkomfort – und ein Funktionspaket, das in der Einsteiger-Preisklasse seinesgleichen sucht.

Optimiert für Microsoft® Lync™; mit Cisco® kompatibel; zertifiziert für Skype™; kompatibel mit den meisten UC-Plattformen
Bietet professionelle Audio-Qualität und lässt sich in die meisten Business-UC-Plattformen integrieren.

Gepolsterter metallverstärkter Kopfbügel
Der anpassbare Kopfbügel ermöglicht ganztägiges komfortables Tragen des Headsets. Die Metallverstärkung bietet Stabilität, Flexibilität und perfekten Sitz.

Austauschbare Ohrpolster aus Kunstleder
Dank der erstklassigen Ohrpolster aus Kunstleder auch nach stundenlangem Einsatz komfortabel. Zudem können die Ohrpolster nach Belieben problemlos gereinigt oder ersetzt werden.

Bedienelemente am Kabel
Einfacher Zugriff auf Lautstärke, Stummschaltung des Mikrofons und Gesprächsannahme/-beendigung.

Kabelgebundenes Design mit zwei Ohrpassstücken (Stereo)
Ideal für Mitarbeiter, die Umgebungsgeräusche ausblenden müssen, um sich voll und ganz auf das Gespräch konzentrieren zu können.

Visuelle Anzeige für eingehende Anrufe
LED blinkt bei eingehenden Anrufen auf und erzeugt so einen visuellen Hinweis für die Gesprächsannahme.

Digital Signal Processing (DSP)
Ermöglicht die genaue Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher für lebensechtere Gespräche.

Akustische Echounterdrückung
Unterdrückt die Verarbeitung senderseitiger Störgeräusche über den Mikrofon-Signalweg.

Mikrofon mit Rauschunterdrückung
Unterdrückt störende Hintergrundgeräusche aus der näheren Umgebung.

Dynamischer Equalizer
Wechselt automatisch zwischen Stimm- und Musikmodus für optimale Klangqualität, je nachdem, was Sie gerade hören.

Breitband-Audio
Hören und Gehörtwerden in echter Breitband-Audioqualität, sodass für beide Seiten ein lebensechtes Hörerlebnis sichergestellt ist.

Logitech Sound Protection
Für Schutz gegen Geräuschpegel über 115 dBA ausgelegt, um außergewöhnlichen Hörkomfort bei Sprache und Musik zu gewährleisten. Entspricht EN 60950-1.

Flexibler Mikrofonbügel
Der auf- und abwärts drehbare Bügel lässt sich durch Biegen nach innen oder außen in die optimale Position für die Sprachübertragung bringen.

Leichtes, schickes Design
Langlebige, leichte Materialien verleihen dem Headset seinen Look.

Plug&Play-USB-Verbindung
Einfacher Anschluss an PC oder Mac, ohne zusätzliche Software.

Empfohlener Anwendungsfall
Intensive geschäftliche Nutzung in Großraumbüros, in lauten Büroumgebungen oder im Home-Office-Bereich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
111 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
210 mm
Höhe des Versandkartons
380 mm
Sonstige Funktionen
Betriebsspannungsbereich
1.4 - 5 V
Verzeichnung
2 %
Digitale Signalverarbeitung (DSP)
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
194 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Material Ohrpolster
Kunstleder
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
31.5 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
94 dB
THD, totalklirren
5 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.9 m
Sound Drucklevel (max)
79 dB
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 18000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-47 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Bidirektionales Mikrofon
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000100
ab € 18,11*
Zubehör
Logitech
981-000350
ab € 13,62*
Zubehör
Logitech
981-000571
ab € 33,49*
Zubehör
Logitech
981-000406
ab € 21,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.