Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Hook-Style" USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "Hook-Style" USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Grau
Hama "Hook-Style" USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23099994
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123922
EAN/GTIN:
     4047443213907
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium zur Kapazitätserweiterung - mit Karabiner zum leichten und stabilen Befestigen an Schlüsselbund, Aktentasche, Geldbeutel etc. - integrierter Haken zum Befestigen an Schlüsselbund, Aktentasche, Geldbeutel etc. - USB -Stick mit hellem Metall-Gehäuse und grauem Verschluss - dieses originelle Design gibt es nur von Hama - schnelles Wechselspeichermedium - geeignet für Endgeräte mit USB -Schnittstelle - mit Software PCS UITE BACKUP PRO: setzt auf vollautomatische Datensicherung, einfachste Bedienung und überzeugt durch hohe Geschwindigkeit Systemvoraussetzungen: - Betriebssystem: Windows 8/7/Vista/XP und MacOS 9.x oder höher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
8.3 mm
Höhe
46.5 mm
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
15 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 165,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.