Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "HOOK-STYLE", USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Grün, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "HOOK-STYLE", USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Grün, Metallisch
Hama "HOOK-STYLE", USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Grün, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23099993
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123921
EAN/GTIN:
     4047443213891
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium zur Kapazitätserweiterung - mit Karabiner zum leichten und stabilen Befestigen an Schlüsselbund, Aktentasche, Geldbeutel etc. - integrierter Haken zum Befestigen an Schlüsselbund, Aktentasche, Geldbeutel etc. - USB -Stick mit hellem Metall-Gehäuse und grünem Verschluss - dieses originelle Design gibt es nur von Hama - schnelles Wechselspeichermedium - geeignet für Endgeräte mit USB -Schnittstelle - mit Software PCS UITE BACKUP PRO: setzt auf vollautomatische Datensicherung, einfachste Bedienung und überzeugt durch hohe Geschwindigkeit - Systemvoraussetzungen: - Betriebssystem: Windows 8/7/Vista/XP und MacOS 9.x oder höher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
8.3 mm
Höhe
46.5 mm
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Grün, Metallisch
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
15 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 165,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.