Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Udo Walz G13 50 Lockenstab Warm Schwarz, Silber 55 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Udo Walz G13 50 Lockenstab Warm Schwarz, Silber 55 W
Udo Walz G13 50 Lockenstab Warm Schwarz, Silber 55 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23085853
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     11173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
lockenbürste
  • Für weiche und natürlich aussehende Locken. - High Performance Lockenstab bis 210 C. - Professioneller Schutz durch Keramik- und Turmalinbeschichtung. - Keramik schützt das Haar dank der gleichmäßigen Wärmeverteilung. - Cool Touch Spitze für vollständige Sicherheit während des Gebrauchs. - Elektronische Temperaturregelung in 7 Stufen von 150 C bis 210 C. - Ein/Aus Schalter. - Sehr schnelle Aufwärmzeit: in wenigen Sekunden betriebsbereit. - Abschaltautomatik. - Stabdurchmesser: 32 mm. - Kabel mit Drehgelenk. - 55 Watt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelgelenk
Ja
Leistungen
Typ
Lockenstab
Technologie
Warm
Haar lockig machen
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Anzahl der Heizstufen
7
Temperatur (min)
150 °C
Temperatur (max)
210 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Fassdurchmesser
32 mm
Energie
Leistung
55 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.