Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Blaze B05 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Blaze B05 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
Silicon Power Blaze B05 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
Silicon Power Blaze B05 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
Silicon Power Blaze B05 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
Silicon Power Blaze B05 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23081050
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP128GBUF3B05V1H
EAN/GTIN:
     4712702635195
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.9 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
9.2 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Pink
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.