Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR914 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR914 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
MediaRange MR914 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
MediaRange MR914 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
MediaRange MR914 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
MediaRange MR914 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
MediaRange MR914 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23020021
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR914
EAN/GTIN:
     4260283113453
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere USB-Sticks eignen sich hervorragend zum blitzschnellen Archivieren und Austausch Ihrer Daten. Durch den USB Anschluss haben Sie jederzeit und überall einen komfortablen und sicheren Zugriff auf Ihre Daten und können diese schnell und effizient bearbeiten. Dank der kompakten Größe unserer USB-Sticks, lassen sich Ihre Daten einfach transportieren und sind immer griffbereit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
15 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Leistungen
Kapazität
8 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
175 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
60 MB/s
Plug
Ja
Bootfähig
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
139 mm
Paketgewicht
27.2 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX99
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.