Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainward 3194 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 740 1 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gainward 3194 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 740 1 GB GDDR5
Gainward 3194 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 740 1 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22824220
Hersteller:
     Gainward
Herst.-Nr.:
     3194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Stativ Scheinwerfer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
155 mm
Breite
112 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
1 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speichertaktfrequenz
5000 MHz
Speicherbandbreite (max.)
80 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 740
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
993 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
384
Graphikadapter RAMDAC
400 MHz
Anzahl Prozessorkerne
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
400 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
5.0
OpenGL-Version
4.4
Dual-Link-DVI
Ja
PhysX
Ja
HDCP
Ja
NVIDIA 3D Vision
Ja
Full-HD
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Formfaktor
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4a
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Stativ für Halogenstrahler, GeForce, nVidia Geforce, stativ scheinwerfer, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.