Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NA-SRC10 Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NA-SRC10 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Noctua NA-SRC10 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Noctua NA-SRC10 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22652896
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NA-SRC10
EAN/GTIN:
     4716123315148
Suchbegriffe:
Lüfter Vibrationsdämpfer
Lüftersteuerung
lüftersteuerung
Das NA-SRC10 ist ein Zubehör-Set für Lüfter, das drei komplett ummantelte NA-RC10 Low-Noise Adapter (LNA) für Noctua 3-pin Lüfter umfasst. Zwischen den Lüfter und die Stromquelle geschalten, reduzieren die Adapter dessen Geschwindigkeit und Lärmemission. Das NA-SRC10 Set eignet sich ideal, um Lüfter aus Noctuas redux Edition zu drosseln (siehe Geschwindigkeits-Tabellen).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
55 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.