| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-22628671 Herst.-Nr.: AS3915 EAN/GTIN: 4008146012518 |
| |
|
| | |
| - Motorgehäuse, Anschlagplatte und Grundplatte in robuster Metallausführung - Messer aus rostfreiem Edelstahl, 190 mm Ø, zur leichteren Reinigung herausnehmbar - mit zusätzlichem Schinkenmesser - stufenlose Einstellung der Schnittstärke von 0 bis 15 mm - beleuchteter Ein-Aus-Schalter - Gleitschlitten mit Edelstahlabdeckung, Fingerschutz und Restehalter - Schrägstellung des Schneidgutes für optimale Schneidergebnisse - Saugfüße
Weitere Informationen: Merkmale | Typ des Schneiders | Elektro | | Scheibendicke (max) | 15 mm | | Produktfarbe | Silber | | Edelstahl-Klingen | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Klingendurchmesser | 190 mm | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Rutschfeste Füße | Ja | Energie | Leistung | 180 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |