Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MSA370 mSATA 512 GB SATA MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MSA370 mSATA 512 GB SATA MLC
Transcend MSA370 mSATA 512 GB SATA MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22616470
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GMSA370
EAN/GTIN:
     760557829768
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcends SATA III 6Gb/s MSA370 mSATA SSDs unterstützen die Serial ATA Schnittstelle, verfügen über einen leistungsstarken Controller und bieten eine beeindruckende Leistung sowie dauerhafte Zuverlässigkeit. Der kompakte mSATA Formfaktor eignet sich die SSD perfekt für den Einsatz in Geräten mit wenig Platz wie Ultrabooks, Tablets und kleinen Servern.

- Sehr hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch MLC FLash.
- Unterstützt die Intel® Smart Response Technologie (ISRT).
- DDR3 DDR3 DRAM Cache.
- Dank Unterstützung des SATA Device Sleep Modus (DevSleep) maximiert die Akkulaufzeit des Notebooks wenn es nicht in Betrieb ist.
- SS.M.A.R.T., TRIM und NCQ Unterstützung zum Erhalt von Leistung und Effizienz der SSD.
- Wear-Leveling für einen zuverlässigen Datentransfer.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
mSATA
SSD Speicherkapazität
512 GB
Schnittstelle
SATA
Speichertyp
MLC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.85 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,90*
€ 406,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,78*
€ 401,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,54*
€ 382,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,26*
€ 369,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,10*
€ 342,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.