Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive420 240 GB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetDrive420 240 GB Serial ATA III 3D NAND
Transcend JetDrive420 240 GB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22590977
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS240GJDM420
EAN/GTIN:
     760557829126
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
  • SATA III 6Gb/s
    - Kapazität 240GB
    - Flashtyp Synchron MLC
    - Seq. Read: 485MB/s
    - Seq. Write: 410MB/s
    - Betriebstemperatur 0°C (32°F) bis 70°C (158°F)
    - Garantie 5 Jahre bedingte Herstellergarantie (Die Garantie von 5 Jahren gilt nur, wenn die Verschleiß-Anzeige der JetDrive Toolbox innerhalb dieses Zeitraums nicht 0% anzeigt)
    - Äußere Abmessungen (mm) 129mm x 80mm x 13mm
    - Gewicht 86g
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
570 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
470 MB/s
Passwortschutz
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
86 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS480GJDM420
ab € 111,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.