Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann Comfort² 100 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann Comfort² 100 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Kindermann Comfort² 100 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Kindermann Comfort² 100 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22583313
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     4000000101
EAN/GTIN:
     4021565047572
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung kindermann
beamer deckenhalterung
Moderne, formschöne Deckenhalterung für Projektoren, RAL 9003 weiß, Abstand Projektor/Decke stufenlos von 65 bis 100 cm NEU: inkl. Rosette aus Kunststoff, Farbe RAL 9003

- Komplett montiert, schnelle und problemlose Installation
- Innenliegende Kabelführung
- Schnellwechselvorrichtung, z. B. für Service
- 3D-Gelenk für Neigung in alle Richtungen bis ± 20°, drehbar ± 180°
- Tragkraft max. 20 kg
- Diagonalabstand: 100-370 mm
- Absturzsicherung
- Innendurchmesser 37 mm
- TÜV/GS zertifiziert
Weitere Informationen:
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Produktfarbe
Weiß
Drehungswinkel
180 °
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Deckenanbau-Tubenlänge (max)
100 cm
Anpassbar
Ja
Zertifizierung
TÜV/GS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.