| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-22534364 Herst.-Nr.: TK914AC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Suchen Sie nach einer einfacheren Möglichkeit zum Zuweisen von Festplatten-Array-Ressourcen zu Ihrem XP7 Storage? Die HP XP7 Array Manager Suite steigert die Effizienz und bewahrt die Servicequalität, da Sie Daten-Volumes verwalten und HP XP7 Storage-Ressourcen für alle Anwendungen angemessen zuweisen können. Es ist möglich, LUNs, erweiterte LUNs und kleine Datenträger mit angepasster Größe zu erstellen und den entsprechenden Hostzugriff einzurichten. Sie können Replikations-Volumes effizient über eine hostbasierte Command Line Interface (CLI) steuern und die Leistung verbessern, indem Sie Cache-Bereiche für die Speicherung häufig verwendeter Daten reservieren. Benutzer können Anwendungen isolieren, indem sie den XP7 Storage in kleinere Segmente unterteilen (Cache, Platte und Anschlüsse jeweils dediziert). Die HP XP7 Array Manager Suite schützt die Daten durch Zugriffssteuerung, d. h., unbefugte Änderungen werden verhindert und nicht mehr benötigte Daten sicher gelöscht. Durch Sicherheitskonfigurationen wird nur autorisierten Servern der Datenzugriff erteilt.
Effektive Verwaltung von HP XP7 Storage-Ressourcen
Die HP XP7 Array Manager Suite nutzt Ihren HP XP7 Storage optimal für die Konfiguration und Verwaltung von Daten-Volumes. Sie können LUNs, erweiterte LUNs und kleinere Datenträger mit angepasster Größe erstellen, Anschlüsse konfigurieren und Host-E/A-Pfade hinzufügen bzw. löschen.
Volumes mit der HP XP7 Continuous Access Suite und HP XP7 Business Copy Software lassen sich über eine hostbasierte Command Line Interface (CLI) effizient verwalten. Darüber hinaus dient die CLI zum Konfigurieren und Verwalten von schreibgeschützten und Archiv-Volumes.
Verkürzen Sie die Dateizugriffszeiten, und beschleunigen Sie die Datenübertragung, indem Sie Bereiche des Caches zum Speichern von Daten reservieren, auf die häufig zugegriffen wird. Der Zugriff auf Daten im integrierten Cache steigert die Leistung, da im Cache gespeicherte Daten bei Lese- und Schreiboperationen mit Host-Datenübertragungsgeschwindigkeit abgerufen werden können.
Die XP7 Array Manager Suite beinhaltet sowohl die HP XP7 Thin Provisioning-Software als auch die HP XP7 External Storage-Software.
Konfigurieren Sie HP XP7 Storage gemäß Ihren Unternehmensanforderungen
Mit der HP XP7 Array Manager Suite können Sie sich beruhigt darauf verlassen, dass die kritischen Anwendungen über die Ressourcen verfügen, die für die erwartete Leistung erforderlich sind.
Um das Risiko unbefugter Zugriffe auf Onlinedaten zu verringern, werden mit der HP XP7 Array Manager Suite alle Hostzugriffe auf den HP XP7 Storage konfiguriert, verwaltet und abgesichert.
Schützen Sie kritische Daten für Archivierungs- und Datenaufbewahrungszwecke. Erstellen Sie schreibgeschützte Datenträger, vermeiden Sie Datenreplikation, kontrollieren Sie den Schreib-/Lesezugriff, und schützen Sie Ihre Datensätze vor Operationen zum Abfragen, E/A-Scannen und Abfragen des Dateisystems.
Zeitersparnis durch automatisierte Routineaufgaben
Mit der HP XP7 Array Manager Suite sparen Sie Zeit und verringern die Fehlerzahl, indem Sie die Aufgaben zur Konfiguration und Verwaltung der Arrays mit der Command Line Interface (CLI) und mithilfe von Scripts automatisieren. Kommunizieren Sie mit SRM-Software-Plattformen über den SMI-S-Anbieter.
Schützen Sie Daten auch am Ende ihrer Lebensdauer, indem Sie diese sicher löschen. Die XP7 Array Manager Suite ermöglicht Ihnen das vollständige Löschen der Daten auf einem angegebenen Volume, indem die Daten auf dem Volume wiederholt mit Dummy-Daten überschrieben werden. Die Löschung erfolgt dabei gemäß DoD5220.22-M, einem vom US-Verteidigungsministerium definierten Standard. Weitere Informationen: Technische Details | Kompatibilität | XP7 | ![](/p.gif) | Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Garantie, Unterstützung, Support |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |