| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-22534180 Herst.-Nr.: TK911AB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Benötigen Sie automatisches Failover auf ein anderes HP XP7 Storage-System für die geschäftskritischen Daten Ihres Unternehmens? Die HP XP7 Continuous Access Suite bietet eine Array-zu-Array-Datenreplikation in Echtzeit für den HP XP7 Storage. Die Software ist Teil der umfassenden HP Suite an Lösungen für Business-Continuity und Verfügbarkeit, die den konstanten Zugriff auf Daten sicherstellt, auch wenn der Zugriff auf einen bestimmten Standortausfall vorübergehend fehlschlägt. Die Produkte der HP XP7 Continuous Access Suite sind in die Server-Clustering-Softwarelösungen integriert, um höchste Verfügbarkeit und Fehlertoleranz bei Katastrophen bereitzustellen. Sie können Disaster Recovery-Lösungen mit drei Rechenzentren (eines auf einem anderen Kontinent) erstellen und Ihr Unternehmen so gegen regionale oder überregionale Katastrophen schützen. Wenn Sie Daten von einem Standort an einen anderen oder von einem HP XP7 Storage einer bestimmten Generation auf einen anderen der nächsten Generation verschieben möchten, bietet die HP XP7 Continuous Access Suite eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung zur Datenmigration.
Neuerungen
- Die HP XP7 Continuous Access Suite umfasst das XP7 Continuous Access Journal und die XP7 Continuous Access Synchronous Software - Ermöglicht eine Three Data Center-Lösung mit Continuous Access Journal für Business-Continuity über sehr große Entfernungen - Unterstützt Multicast, Kaskadierung und Delta-Neusynchronisierung für 3DC-Replikationen unter Verwendung von CA Journal
Erzielen hoher Datenverfügbarkeit für die kritischsten Daten – einfach und effektiv
Die HP XP7 Continuous Access Suite erhält den Betrieb in Krisenzeiten aufrecht, indem Onlinekopien Ihrer kritischen Daten in alternativen Rechenzentren gespeichert werden.
Koordinieren Sie den Failover/Failback des Server-Cluster-Knotens mit dem Failover/Failback des Speichers, so dass die Ausführung Ihrer Anwendungen bei einem Ausfall ohne Unterbrechung fortgesetzt werden kann
Unternehmen können sich vor regionalen und überregionalen Katastrophen schützen, indem sie die HP XP7 Continuous Access Journal- und die HP XP7 Continuous Access Synchronous-Software in Kombination verwenden. Diese ermöglichen das gleichzeitige Bereitstellen zweier Kopien derselben Quellendaten und das Erstellen einer Disaster Recovery-Lösung mit drei Rechenzentren.
Das Verschieben von Rechenzentren und das Durchführen von Speichersystem-Upgrades wird einfacher, indem Daten mit der HP XP7 Continuous Access Suite zwischen Standorten und HP XP7 Storage-Systemen migriert werden. Durch Kombinieren der XP7 Continuous Access Suite mit XP7 External Storage lassen sich Daten zwischen mehreren nicht identischen Arrays migrieren.
In der HP XP7 Continuous Access-Suite sind die XP7 Continuous Access Journal- und die XP7 Continuous Access Synchronous-Software enthalten.
Cost-Effective Replication-Technologie
Die HP XP7 Continuous Access Suite verringert Telekommunikationskosten mit HP XP7 Continuous Access Journal. XP7 Continuous Access Journal verwendet eine festplattenbasierte Nebendatei hoher Kapazität und kann dadurch den Umfang der Telekommunikationsverbindungen besser an die durchschnittliche E/A-Rate anpassen, damit längere Verbindungsunterbrechungen tolerierbar sind.
Unternehmen können die Technologie zur Fernreplikation auswählen, die ihren Anforderungen hinsichtlich Leistung, Telekommunikationsverbindung und Kohärenz der Daten entspricht. HP XP7 Continuous Access Synchronous und HP XP7 Continuous Access Journal stehen zur Verfügung.
In Ihrer Mainframe-Umgebung können Sie eine array-basierte Replikation verwenden. Mainframe-Versionen der Remote-Replikationsprodukte werden im Paket mit den Titeln für offene Systeme bereitgestellt. Weitere Informationen: Technische Details | Kompatibilität | XP7 | | Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garantie, Unterstützung, Support |
| | |
| |