Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco Single Breadboy Box Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco Single Breadboy Box Gelb
Wesco Single Breadboy Box Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22208814
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     222 101-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
So klein und schon ein Brotkasten! Der Single Breadboy ist der kleine Bruder des Wesco-Breadboy - einem der Klassiker aus dem Wesco-Design-Programm. Die zwei übereinanderliegenden Halbschalen sorgen für hygienische Aufbewahrung des Brotes.
Material: hochwertiges Stahlblech pulverbeschichtet, verchromter Rundstahl.
Nicht spülmaschinengeeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Typ
Box
Produktfarbe
Gelb
Material
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, breadbox wesco, breadbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.