Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA DashDrive UV128 128GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA DashDrive UV128 128GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
ADATA DashDrive UV128 128GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
ADATA DashDrive UV128 128GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
ADATA DashDrive UV128 128GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22196945
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV128-128G-RBE
EAN/GTIN:
     4713435799444
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das ADATA DashDrive UV128 ist schlank und hat einen versenkbaren USB-Anschluss, der durch ein leichtes Schieben des Daumens herausgeschoben werden kann und so jede Schutzkappe überflüssig macht. Der Mechanismus kann einhändig betätigt werden und der USB-Stick lässt sich somit schnell einsetzen.

USB 3.0-Schnittstelle für Hochgeschwindigkeitsübertragung.

Die USB 3.0-Schnittstelle überträgt Daten im Zweikanalmodus und erreicht dabei Lesegeschwindigkeiten von bis zu 40MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 25MB/s. Sie ist vollständig abwärtskompatibel mit USB 2.0-Schnittstellen.

Kappenloses Design.

Der USB-Anschluss verbirgt sich gut geschützt im kompakten Gehäuse, sodass keine Schutzkappe erforderlich ist. Er wird mit dem Daumen herausgeschoben und zum Transport wieder eingezogen.

Edles, minimalistisches Design.

Die matte Gehäuseoberfläche ist kratzfest und schmutzabweisend. Das DashDrive UV128 ist elegant geformt und in zwei modischen Farbkombinationen erhältlich.

Gestalten Sie Ihren eigenen Stil.

Der UV128 hat eine Öse, an der Sie eine Schlaufe für das Befestigen des Sticks am Schlüsselanhänger oder am Handy.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
10 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
40 MB/s
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.