Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smartly 64GB USB 2.0 USB-Stick USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Smartly 64GB USB 2.0 USB-Stick USB Typ-A Schwarz
Hama Smartly 64GB USB 2.0 USB-Stick USB Typ-A Schwarz
Hama Smartly 64GB USB 2.0 USB-Stick USB Typ-A Schwarz
Hama Smartly 64GB USB 2.0 USB-Stick USB Typ-A Schwarz
Hama Smartly 64GB USB 2.0 USB-Stick USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22173460
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108045
EAN/GTIN:
     4047443231208
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • extrem kleines Wechselspeichermedium, ideal zur Kapazitätserweiterung
    - besonders klein, integriert sich daher unauffällig in Gerätefront
    - mit Verschlusskappe
    - speziell geeignet als USB-Speicher oder zur Speichererweiterung für Notebooks
    - beliebig oft beschreib- und löschbar
    - geeignet für Endgeräte mit USB-Schnittstelle
    - mit Software PCSUITE BACKUP PRO: setzt auf vollautomatische Datensicherung, einfachste Bedienung und überzeugt durch hohe Geschwindigkeit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
6.5 mm
Höhe
21 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
10 MB/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,85*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,33*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,59*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,78*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,57*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,80*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,47*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,92*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,47*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,87*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.