Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laeta Twin 64GB USB 2.0 USB-Stick USB Type-A / Micro-USB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Laeta Twin 64GB USB 2.0 USB-Stick USB Type-A / Micro-USB Grau
Hama Laeta Twin 64GB USB 2.0 USB-Stick USB Type-A / Micro-USB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22173459
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123926
EAN/GTIN:
     4047443231451
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Für Daten kann es auf dem Smartphone ganz schnell eng werden. Wie gut, dass Sie jetzt einen USB-Stick mit Micro-USB-Anschluss für das Smartphone verwenden können - Daten-Outsourcing leicht gemacht!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
70 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / Micro-USB
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
10 MB/s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,25*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,50*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,74*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,57*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,40*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,83*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,30*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,91*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,11*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,87*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.