Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong SRT ANT 45 TV-Antenne Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong SRT ANT 45 TV-Antenne Mono
Strong SRT ANT 45 TV-Antenne Mono
Strong SRT ANT 45 TV-Antenne Mono
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22122846
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     SRT ANT 45
EAN/GTIN:
     8717185447408
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
FM Antenne
LTE Antenne
LTE Filter
Verbesserter Empfang mit LTE-Filter Die STRONG DVB-T7T2 Antenne für Außenmontage: eine aktive High-End Außenantenne mit integriertem UHF/VHF LTE-Filter und rauscharmen Verstärker für besseren Empfang. - Einfache und schnelle Installation – Plug & Play - Kompatibel mit allen DVB-T/2 Receivern mit aktivem Antennenausgang (5 V)* *Sollte der Receiver über keinen aktiven Antennenausgang verfügen (5 V), ist ein Netzadapter erforderlich. - Verbesserte Technologie und umweltfreundliches Material - Vielseitige Montagemöglichkeiten: an der Wand, Balkon oder Mast außerhalb des Hauses - Rauschdämpfende Verstärkertechnologie - Geringer Stromverbrauch - Eingebauter FM-Signalfilter und LTE-Filter für besseren Empfang - UV resistent und wetterfestes Gehäuse - Spritzwassergeschütztes Gehäuse und Stecker - Verstärker für optimale Signalstärke und Leistung - Geeignet für den Empfang von DVB-T/T2 Signalen (Außen)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
770 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Antennentyp
Mono
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Unterstützte Bänder
FM, UHF, VHF
Kabellänge
3 m
Abmessungen (BxTxH)
110 x 65.2 x 201.6 mm
Empfangsbereich (UHF)
470 - 790 MHz
Empfangsbereich (VHF)
174 - 230 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.