Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO MINI 4 GU10 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO MINI 4 GU10 LED
EGLO MINI 4 GU10 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22096817
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     92933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Minikippschalter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Lieferumfang
Schalter
Ja
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
2.5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: leselampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,99*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.