Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falcon International Bags IS0905 Gurt Polymer, Gummi Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falcon International Bags IS0905 Gurt Polymer, Gummi Violett
Falcon International Bags IS0905 Gurt Polymer, Gummi Violett
Falcon International Bags IS0905 Gurt Polymer, Gummi Violett
Falcon International Bags IS0905 Gurt Polymer, Gummi Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21932347
Hersteller:
     Falcon
Herst.-Nr.:
     IS0905
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1490 mm
Merkmale
Material
Polymer, Gummi
Produktfarbe
Violett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,34*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,15*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,28*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,96*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,79*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.