Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 750, 64GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash 750, 64GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Transcend JetFlash 750, 64GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Transcend JetFlash 750, 64GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Transcend JetFlash 750, 64GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21922986
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GJF750K
EAN/GTIN:
     760557827870
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Ausgestattet mit einer SuperSpeed USB 3.0 Schnittstelle und hochwertigen MLC NAND Flash Chips, bietet der JetFlash 750 superschnelle Transferraten sowie maximale Zuverlässigkeit bei der Datenübertragung. Mit dem stromlinienförmigen Design und dem eleganten Gehäuse in Klavierlack-Optik kombiniert der JetFlash 750 Fashion mit modernster Technologie.

Eigenschaften

- Hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch MLC Flash Technologie
- Schnelle USB 3.0 Datenübertragung
- Leicht und kompakt
- Transcend Elite Datenmanagement Software als kostenloser Download
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.8 mm
Tiefe
8.8 mm
Höhe
69.5 mm
Gewicht
10.3 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0 or later Linux Kernel 2.4.2 or later
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GJF750K
ab € 7,48*
Zubehör
Transcend
TS32GJF750K
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.