Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHIPDRIVE 905399 Smart-Card-Lesegerät Indoor USB USB 2.0 Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHIPDRIVE 905399 Smart-Card-Lesegerät Indoor USB USB 2.0 Grau, Weiß
CHIPDRIVE 905399 Smart-Card-Lesegerät Indoor USB USB 2.0 Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21835215
Hersteller:
     SCM Microsystems
Herst.-Nr.:
     905399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
identive chipkartenleser
chipkartenleser
CLOUD 2700 F Kartenleser Der CLOUD 2700 F wird mit SmartOS ™ betrieben und hat eine Treiber Unterstützung für alle gängigen PC-Betriebssysteme. Der Leser ist für alle Anwendungen bereit - er unterstützt alle gängigen Smartcard ICs und Technologien in nur einem Gerät. Er hat eine schnelle Transaktionszeit und ist für maximale Endanwender Akzeptanz optimiert. Sein modernes Design optimiert eine einfache und ergonomische Bedienung. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Produkt um Bulk-Ware von Identive GmbH handelt. D.h. dieses Produkt wird ohne Umverpackung, Software Treiber etc. geliefert. Verfügbare Gerätetreiber finden Sie auf unserer Webseite zum Download. Typische Anwendungen Der Identive CLOUD 2700 F ist der ideale PC-Linked USB Kontakt Chipkartenleser für eine Vielzahl von Anwendungen. Er ist kompatibel mit allen gängigen Industrie-Standards wie ISO / IEC 7816, USB CCID, PC / SC und Microsoft WHQL und arbeitet mit beinahe allen Kontakt-Chipkarten und PC-Betriebssystemen. Seine volle EMV 2008 und GSA FIPS 201 Unterstützung erweitern seine Einsatzmöglichkeiten auf sehr spezifische Anwendungen und die Nutzung zusätzlicher Sicherheits-und Datenschutzmaßnahmen. Die in-field upgradebare Firmware macht den Identive CLOUD 2700 F zu einer sicheren und zukunftssicheren Investition. Dadurch sind Sie immer auf dem neuesten Stand der Software und können schnell auf Änderungen im Anwendungsbereich reagieren. Die erweiterte Karten Datenübertragungsrate von bis zu 600kBit / s mit Unterstützung von TA1 = 97 ermöglicht kürzeste Transaktionszeiten für maximalen Bedienkomfort. Der Benutzer profitiert von der effizienten Transaktionszeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit bei Anwendungen wie Netzwerk-Anmeldung, Windows-Authentifizierung, Single Sign-On (SSO), Banking-und E-Commerce Anwendungen. Für Time Recording Kunden: Dieser Leser arbeitet mit Time Recording nur ab Version 7.0
Weitere Informationen:
Design
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Grau, Weiß
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Energie
Energiequelle
USB
USB
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.