Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter icaro7 Schneidemaschine Elektro 65 W Silber Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritter icaro7 Schneidemaschine Elektro 65 W Silber Metall
Ritter icaro7 Schneidemaschine Elektro 65 W Silber Metall
Ritter icaro7 Schneidemaschine Elektro 65 W Silber Metall
Ritter icaro7 Schneidemaschine Elektro 65 W Silber Metall
Ritter icaro7 Schneidemaschine Elektro 65 W Silber Metall
Ritter icaro7 Schneidemaschine Elektro 65 W Silber Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21834990
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     521.000
EAN/GTIN:
     4004822521008
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Allesschneider icaro7 - klappbar zum Verstauen Der erste klappbare Vollmetall-Allesschneider icaro7 von ritterwerk überzeugt mit seiner Funktion. Denn das Gerät kann nach Gebrauch platzsparend zusammengeklappt und praktisch verstaut werden. Auch in Gebrauch nimmt der Allesschneider wenig Platz auf der Arbeitsplatte in Anspruch. Die Vollmetallausführung sorgt für besondere Stabilität und somit für optimale Schneidergebnisse. Ob hauchdünn oder bis ca. 14 mm dick – alles wird gleichmäßig in appetitliche Scheiben geschnitten – egal, ob Brot, Wurst, Käse, Obst oder auch Gemüse. Weitere funktionelle Details unterstreichen die Benutzerfreundlichkeit des Allesschneiders: So kann das Messer zur Reinigung durch einen Bajonettschnellverschluss ohne Werkzeug unkompliziert abgenommen werden. Auch der Schneidgutschlitten lässt sich zur einfachen Reinigung abnehmen. Mit der breiten Auflegefläche ist dem Schneidgut so gut wie keine Grenze gesetzt. Für besondere Sicherheit beim Schneiden sorgt zudem die Kindersicherung durch das 2-Finger-Einschaltsystem. Angetrieben wird die icaro7 durch einen 65 Watt Eco-Motor, der im Vergleich zum Vorgängermodell, 20% sparsamer und trotzdem 50% kraftvoller ist. - Vollmetallausführung. - Silbermetallic. - Klappbarer Auflegetisch. - Wellenschliffmesser, 17cm Ø. - Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14mm. - Kindersicherung durch 2-Finger-Einschaltsystem. - Moment- und Dauerbetrieb. - Teilbarer Schlitten zur platzsparenden Aufbewahrung auch am geklappten Gerät. - Schlittenweg ca. 20cm. - Schneidgut-Auffangschale. - Kabeldepot.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
3600 g
Merkmale
Typ des Schneiders
Elektro
Scheibendicke (max)
14 mm
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Klingendurchmesser
170 mm
Energie
Leistung
65 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,36*
€ 215,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.