Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco QSFP-40G-LR4= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco QSFP-40G-LR4= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s 1310 nm
Cisco QSFP-40G-LR4= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21825780
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     QSFP-40G-LR4=
EAN/GTIN:
     882658537523
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.5 W
Merkmale
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Zertifizierung
MSA
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
LR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Netzstandard
IEEE 802.3ba
Auto MDI/MDI-X
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, gbic-modul cisco, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.292,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.621,35*
€ 12.639,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.564,49*
€ 12.571,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.360,20*
€ 12.328,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.292,77*
€ 12.248,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.