Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 7492.500 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7492.500 Rack Zubehör
Rittal 7492.500 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21324480
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7492.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
461 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Kompatibilität
TS 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.