Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7441000583 Steckdose DisplayPort Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7441000583 Steckdose DisplayPort Aluminium
Kindermann 7441000583 Steckdose DisplayPort Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21312537
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7441000583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer kindermann
gender changer
Anschlussblende mit Gender Changer, DisplayPort - 90° Version, Halbblende, Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe (min)
30 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
DisplayPort
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.