| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-2130254 Herst.-Nr.: IC485S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - Die Datenübertragung wird über das RTS-Signal gesteuert - DCE/DTE umschaltbar - Verbindungsauswahl zwischen Point-to-Point, Multidrop und Einfach/Duplex - Vollduplex mit vier und Halbduplex mit zwei Drähten - Kompakte Baugröße - Übertragungswege bis 1200m - Unterstützt Monitor-Konfiguration - Unterstützt Baudraten bis 115,2 Kbps - Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP
Lieferumfang - 1x bidirektionaler Konverter - 1x 0AD6-1709-03EG Netzteil - 1x Benutzerhandbuch Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 74.5 mm | | Höhe | 18.5 mm | | Tiefe | 54 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Medienkonverter, Adapter RJ-11, Adapter RJ11, RJ-11 Adapter, RJ11 Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Adapter RS485, RS485 Adapter, aten adapter rs232, adapter rs232 |
| | |
| |