Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 84047300 energy-saving lamp Weiß 4000 K 29 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 84047300 energy-saving lamp Weiß 4000 K 29 W
Philips 84047300 energy-saving lamp Weiß 4000 K 29 W
Philips 84047300 energy-saving lamp Weiß 4000 K 29 W
Philips 84047300 energy-saving lamp Weiß 4000 K 29 W
Philips 84047300 energy-saving lamp Weiß 4000 K 29 W
Philips 84047300 energy-saving lamp Weiß 4000 K 29 W
Philips 84047300 energy-saving lamp Weiß 4000 K 29 W
Philips 84047300 energy-saving lamp Weiß 4000 K 29 W
Philips 84047300 energy-saving lamp Weiß 4000 K 29 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21205586
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     84047300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen die Kunden eine Beleuchtungslösung, die ein hochwertiges Licht abstrahlt und erhebliche Energie- und Wartungskosten sparen hilft. Die neuen
CoreLine LED-Feuchtraumleuchten können als Ersatz herkömmlicher Feuchtraumleuchten mit Leuchtstofflampen zum Einsatz kommen. Sie lassen sich einfach auswählen, installieren, sind nahezu wartungsfrei und erlauben dadurch eine problemlose Umstellung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Polycarbonat
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1504 mm
Gewicht
1820 g
Leistungen
Lampenleistung
29 W
Lichtleistung
3400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
117 lm/W
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampentechnologie
LED
Schutzart
I
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Anzahl
1
Farbcode
840
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.