Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 84046600 energy-saving lamp Weiß 4000 K 23 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 84046600 energy-saving lamp Weiß 4000 K 23 W
Philips 84046600 energy-saving lamp Weiß 4000 K 23 W
Philips 84046600 energy-saving lamp Weiß 4000 K 23 W
Philips 84046600 energy-saving lamp Weiß 4000 K 23 W
Philips 84046600 energy-saving lamp Weiß 4000 K 23 W
Philips 84046600 energy-saving lamp Weiß 4000 K 23 W
Philips 84046600 energy-saving lamp Weiß 4000 K 23 W
Philips 84046600 energy-saving lamp Weiß 4000 K 23 W
Philips 84046600 energy-saving lamp Weiß 4000 K 23 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21205585
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     840466 00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen die Kunden eine Beleuchtungslösung, die ein hochwertiges Licht abstrahlt und erhebliche Energie- und Wartungskosten sparen hilft. Die neuen
CoreLine LED-Feuchtraumleuchten können als Ersatz herkömmlicher Feuchtraumleuchten mit Leuchtstofflampen zum Einsatz kommen. Sie lassen sich einfach auswählen, installieren, sind nahezu wartungsfrei und erlauben dadurch eine problemlose Umstellung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Polycarbonat
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1504 mm
Gewicht
1820 g
Leistungen
Lampenleistung
23 W
Lichtleistung
2200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
96 lm/W
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampentechnologie
LED
Schutzart
I
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Anzahl
1
Farbcode
850
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.