Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto 1841320 Audio-Intercom-System Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritto 1841320 Audio-Intercom-System Silber, Weiß
Ritto 1841320 Audio-Intercom-System Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21204413
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1841320
EAN/GTIN:
     4026529025290
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Komplett-Paket mit Preisvorteil.

Inhalt:
Kompakte Türstation Entravox in silber eloxiert oder weiß lackiert
3 beleuchtete Klingeltasten und Namensschilder
3 TwinBus Wohntelefone 17630.. weiß
Entravox Netzgerät
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Platzierung
Wand
Lieferumfang
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Knopfanzahl
3
Freisprecheinrichtung
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Innengerät Stromversorgung
AC/DC
Außengerät Stromversorgung
AC/DC
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,88*
€ 463,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,34*
€ 462,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,88*
€ 461,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,32*
€ 460,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,67*
€ 456,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,11*
€ 452,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1841120
ab € 254,01*
Zubehör
Ritto
1841370
ab € 372,52*
Zubehör
Ritto
1841420
ab € 437,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.