Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto 1841270 Audio-Intercom-System Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritto 1841270 Audio-Intercom-System Weiß
Ritto 1841270 Audio-Intercom-System Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21204410
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1841270
EAN/GTIN:
     4026529024439
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Komplett-Paket mit Preisvorteil.

Inhalt:
Kompakte Türstation Entravox in silber eloxiert oder weiß lackiert
2 beleuchtete Klingeltasten und Namensschilder
2 TwinBus Wohntelefone 17630.. weiß
Entravox Netzgerät
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Wand
Lieferumfang
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Knopfanzahl
2
Freisprecheinrichtung
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Innengerät Stromversorgung
AC/DC
Außengerät Stromversorgung
AC/DC
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,10*
€ 433,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,05*
€ 418,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,40*
€ 396,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,35*
€ 364,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1841170
ab € 252,13*
Zubehör
Ritto
1841370
ab € 378,38*
Zubehör
Ritto
1841470
ab € 450,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.