Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 16 60 100 SB Abisolierzange Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 16 60 100 SB Abisolierzange Blau, Rot
Knipex 16 60 100 SB Abisolierzange Blau, Rot
Knipex 16 60 100 SB Abisolierzange Blau, Rot
Knipex 16 60 100 SB Abisolierzange Blau, Rot
Knipex 16 60 100 SB Abisolierzange Blau, Rot
Knipex 16 60 100 SB Abisolierzange Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21202205
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     16 60 100 SB
EAN/GTIN:
     4003773040811
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Koax-Kabel von Ø 4,8 bis 7,5 mm (z. B.: für TV- und Satellitenempfang), auch für PVC-Flex 3 x 0,75 mm² geeignet
    - mit Längenskala 5,0 bis 20,0 mm
    - zweischaliges, aufklappbares Abisolierwerkzeug
    - mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
    - Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
20 mm
Ablösungskapazität (min)
5 mm
Kabeldurchmesser (max.)
7.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
22 g
Farbe
Produktfarbe
Blau, Rot
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.