Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glyph StudioRAID mini Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glyph StudioRAID mini Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Silber
Glyph StudioRAID mini Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Silber
Glyph StudioRAID mini Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21053059
Hersteller:
     Glyph
Herst.-Nr.:
     SRM4000B
EAN/GTIN:
     691450001749
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
250 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
250 MB/s
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Energie
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
eSATA
Ja
FireWire 800
Ja
Anzahl FireWire 800-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
121.9 mm
Tiefe
93.98 mm
Höhe
43.18 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kabelsperre-Slot
Ja
Kühlung
Aktiv
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
FireWire, USB
Verpackungsbreite
190.5 mm
Verpackungstiefe
120.65 mm
Verpackungshöhe
133.35 mm
Paketgewicht
997.9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,11*
€ 247,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,45*
€ 231,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glyph
SRM10000B
ab € 350,50*
Zubehör
Glyph
SRM8000B
ab € 262,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.