Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laeta Twin 16GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Laeta Twin 16GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Grau
Hama Laeta Twin 16GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Grau
Hama Laeta Twin 16GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Grau
Hama Laeta Twin 16GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21028893
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123924
EAN/GTIN:
     4047443215475
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Endlich USB-Sticks, die sich dank microUSB-Anschluss an Smartphone und Tablet verwenden lassen. Bilder, Musik und andere Daten können so problemlos ausgetauscht oder dauerhaft extern gespeichert werden, ohne den komplizierten Umweg über PC, Laptop oder Adapterkabel zu machen. Trotzdem kann man die USB 2.0 Sticks natürlich auch mit dem Laptop, Netbook und PC verbinden.

So leicht kann Datenaustausch sein: Diese Sticks sind für alle Endgeräte mit USB-Schnittstelle oder microUSB-Schnittstelle geeignet. So gibt zum Beispiel der OTG-USB Stick Musik in einem Autoradio wider und der Beifahrer kann den Stick einfach abziehen und sich die Musik auf sein Smartphone überspielen.

- beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium
- mit microUSB-Anschluss für Smartphone und Tablet, ideal als externer Speicher
- LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Verbindungsstatus
- kompakter Stick mit Aluminium-Gehäuse in dezentem Grau
- mit Verschlusskappe für beide Anschlüsse
- geeignet für Endgeräte mit USB-Schnittstelle und microUSB-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
70 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
10 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.