Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments RP-D10-W27J1-U Thermodruck POS-Drucker 203 x 203 DPI Verkabelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seiko Instruments RP-D10-W27J1-U Thermodruck POS-Drucker 203 x 203 DPI Verkabelt
Seiko Instruments RP-D10-W27J1-U Thermodruck POS-Drucker 203 x 203 DPI Verkabelt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21011724
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     22450090
EAN/GTIN:
     5712505123515
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
850 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7),Code 128 (A/B/C),Code 39,Code 93,EAN13,EAN8,ITF,PDF417,QR Code,UPC-A,UPC-E
Zertifizierung
FCC, CE, VCCI, RCM, ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Standard-Schnittstellen
USB
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
200 mm/sek
Zeichengröße
3 x 3 mm
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
129 x 129 x 129 mm
Puffergröße
4 KB
LED-Anzeigen
Ja
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
72/54 mm
Energie
USB
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.