Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 737953-B21 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 737953-B21 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
HPE 737953-B21 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20882249
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     737953-B21
EAN/GTIN:
     4514953651401
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
HP Qualified Options beinhalten nun hochleistungsfähige HP Flash-Mediengeräte für Kunden, die auf uneingeschränkte Qualität und Leistung in Virtualisierungsumgebungen angewiesen sind. HP unterzieht diese Geräte einem Test- und Qualifizierungsprozess nach strengen Richtlinien und mit strikter Versionskontrolle für Controller und den eigentlichen Flash-Speicher. Dadurch wird höchste Zuverlässigkeit und Leistung in der Produktionsumgebung von HP Kunden sichergestellt.

HP Qualified Options gewährleisten, dass HP Flash Media-Geräte höchsten Anforderungen an Zuverlässigkeit und Leistung gerecht werden.

• Unterstützung für virtualisierte Umgebungen im gesamten HP ProLiant Portfolio.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.24 mm
Tiefe
17.29 mm
Höhe
9.5 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Leistungen
Kapazität
8 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.