Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics TSP654II 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics TSP654II 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Star Micronics TSP654II 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20879334
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39449400
EAN/GTIN:
     4951319248002
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der TSP654II, ein schneller 300-mm/s-Belegdrucker für den Einstiegsbereich, bietet Vielseitigkeit auf allen Ebenen für EPOS- und mPOS-Systeme in Einzelhandels-, Gastronomie- oder Kioskumgebungen. Er bietet die hohe Druckqualität und bekannte Zuverlässigkeit von Star, ermöglicht ein einfaches Setup und umfasst die AutoLogo-Marketingsoftware von Star – alles zu einem günstigen Preis!

mPOS- und mobile Zahlungslösungen sind stark im Kommen und irgendwann werden alle Einzelhändler eine Form von Cloud-basierter POS-Lösung einsetzen wollen. Der TSP654II ist der einzigste Web-basierte POS-Drucker am Markt, der einen kostengünstigen Cloud-Upgrade-Pfad bietet. Durch die auswechselbare WebPRNT-HTML5/JavaScript-Plugin-Schnittstelle und die ProxiPRNT-Drucklösung von Star mit Beacons auf BLE-Basis (Bluetooth Low Energy) zum Drucken auf einem in der Nähe befindlichen Drucker ergeben sich einmalige Upgrade-Möglichkeiten. Kostengünstiges optionales Zubehör wie das Star WiFi Power Pack ermöglicht ein einfaches Drucken über WLAN von Tablets, PCs oder anderen mobilen Geräten auf dem TSP654II oder beliebigen anderen LAN-Druckern von Star.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
203.5 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Parallel Verbinder
Ja
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Standard-Schnittstellen
Parallel
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
300 mm/sek
Papierhandhabung
Unterstützte Papierbreite
58/80 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Energie
Energieverbrauch
1900 mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.