Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 380S 16GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash 380S 16GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Silber
Transcend JetFlash 380S 16GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20833086
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GJF380S
EAN/GTIN:
     760557827054
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Tauschen Sie ab jetzt Daten auch unterwegs ganz einfach mit Ihrem Mobilgerät aus. Transcends JetFlash 380 USB-Stick OTG wurde entwickelt um sich den wandelnden Anforderungen der mobilen Mediennutzung anzupassen und einen unkomplizierten Austausch von digitalen Medieninhalten zu ermöglichen. Durch einen kostenlosen Download der Transcend Elite App können Sie Dateien auf Ihrem JetFlash 380 schnell durchsuchen und wichtige auf dem Smartphone oder Tablet gespeicherte Inhalte, wie z.B. Fotos, Videos und Dokumente, sichern.

Duale Schnittstelle
Die micro USB-Schnittstelle ermöglicht Ihnen die Verbindung mit Mobilgeräten, die USB On-The-Go unterstützen. Die Standard USB-Schnittstelle bietet die Möglichkeit zum Datenaustausch mit Desktop PCs, Ultrabooks, Notebooks oder Tablets mit USB-Anschluss. Dadurch erweitern sich Ihre Möglichkeiten zum Speichern und Übertragen von Daten erheblich.

Datenaustausch jederzeit & überall
Mit dem JetFlash 380 ersparen Sie sich die Verwendung von Kabeln und Adaptern. Über den micro USB-Anschluss ist ein reibungsloser Datentransfer über eine stabile USB-Verbindung gewährleistet. Der Austausch von Daten ist dadurch schneller und zuverlässiger als über WLAN, Bluetooth oder Internet mit 3G bzw. 4G.

Leichter & kleiner
Der JetFlash 380 ist deutlich kleiner und leichter als herkömmliche USB-Sticks. So haben Sie alle Daten jederzeit griffbereit.

Wasser- & staubresistent
Dank des COB (Chip on Board) Herstellungsverfahrens ist der JetFlash 380 widerstandsfähig gegen Staub und Wasser.

Transcend Elite App für USB OTG
Mit Hilfe der Transcend Elite App können Sie Ihre Dateien ansehen, mit Cloudspeicherdiensten teilen und ein schnelles Backup der auf dem Mobilgerät gespeicherten Daten erstellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.25 mm
Tiefe
4.5 mm
Höhe
28.1 mm
Gewicht
3.2 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0 or later Linux Kernel 2.4.2 or later
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GJF380S
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.