Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptec 8885 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adaptec 8885 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Adaptec 8885 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20829988
Hersteller:
     Adaptec
Herst.-Nr.:
     2277000-R
EAN/GTIN:
     760884156902
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Spannung
3.3, 12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Interne mini-SAS-Anschlüsse
2
Externe mini-SAS-Anschlüsse
2
Leistungen
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1E
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Formfaktor
MD2
Speicherkapazität
1024 MB
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte
256
Online-Kapazitätserweiterung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
645612 h
Zertifizierung
CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KCC, CNS, RoHS
Sonstige Funktionen
PCI-Karten-Formfaktor
Volle Höhe (Niedriges Profil)
PCI Express Stecker
Ja
Anzahl
1
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
PMC PM8063
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
167 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 665,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,72*
€ 886,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,89*
€ 876,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,83*
€ 855,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,26*
€ 835,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,50*
€ 791,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.