Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo STE 140 Plus Elektrische Stichsäge 750 W 2,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo STE 140 Plus Elektrische Stichsäge 750 W 2,5 kg
Metabo STE 140 Plus Elektrische Stichsäge 750 W 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20806619
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     6.01403.70
EAN/GTIN:
     4007430212283
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
3100 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
140 mm
Einscheidetiefe in Aluminium
35 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
10 mm
Merkmale
Pendelhub
Ja
Faseneinstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Fasenkapazität (max.)
45 °
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
750 W
Ausgangsleistung
420 W
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,18*
€ 382,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,19*
€ 375,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 302,84*
€ 360,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,97*
€ 341,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.