Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Software
>
Software Lizenzen
>
HP Lizenzen
>
Artikel
HPE OneView including 3yr 24x7 Support Flex Quantity E-LTU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-20756318
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
E5Y35AAE
EAN/GTIN:
4058154120477
Suchbegriffe:
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
hp lizenzen
Welche Faktoren verlangsamen das Management im Rechenzentrum? Zu viele Prozessschritte? Nicht standardisierte, manuell ausgeführte Aufgaben? Übereifrige Experten? Ein immer größer werdender Projektrückstand? HP OneView ist eine leistungsstarke konvergente Verwaltungslösung, die komplexe Infrastrukturen durch Automatisierung vereinfacht. Der Software-Defined-Ansatz kann Ihre IT-Teams dabei unterstützen, Best Practices zu entwickeln, sodass wiederholt ausgeführte Aufgaben zuverlässig und richtig durchgeführt werden. Das offene Netzwerk von HP OneView ermöglicht eine einfache Integration in andere Managementprodukte, darunter Lösungen von HP, VMware, Microsoft und Red Hat. HP OneView automatisiert die Bereitstellung und den Betrieb von IT-Services und transformiert die tägliche Verwaltung von Server-, Speicher- und Netzwerkressourcen in physischen und virtuellen Umgebungen. Diese innovative Plattform senkt die Betriebskosten und steigert Ihre Flexibilität, Ressourcen für neue Geschäftsinitiativen freizugeben. HP OneView unterstützt die Lights-out-Automatisierung und bietet einen einfachen, schnellen und effizienten Pfad hin zu Infrastructure-as-a-Service und den Wechsel zur hybriden Cloud.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lizenzterm
3 Jahr(e)
Servicezeit (Stunden x Tage)
24x7
Kompatibilität
HP OneView
... >
Computer & Elektronik
>
Garantie & Support
>
IT-Support-Dienstleistungen
Weitere Suchbegriffe:
Garantie
,
Unterstützung
,
Support
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 621,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,87*
€ 740,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,01*
€ 735,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,77*
€ 724,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,45*
€ 710,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,63*
€ 662,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP ProLiant BL460c Gen9 Intel C610 LGA 2011-v3
HP
727021-B21
€ 1.969,54*
Zubehör
HPE 3y 24x7 OneView w/ iLo PCA
HP
U5HC0E
€ 361,02*
Zubehör
HPE 3Y, 24x7, One View w/ iLo ProCare SVC
HP
U0SJ5E
€ 157,60*
Zubehör
HPE 4 Year 24x7 One View w/ iLo ProCare
HP
U0SJ6E
€ 329,34*
Zubehör
HPE ProLiant DL560 Gen8 Server Rack (2U) Intel® Xeon® E5-v2-Prozessoren E5-4640V2 2,2 GHz 128 GB DDR3-SDRAM 1200 W
HP
732342-421
€ 16.234,93*
Zubehör
HPE U0SJ7E Garantieverlängerung
HP
U0SJ7E
€ 500,83*
Zubehör
HPE U5HC1E IT-Support-Dienstleistung
HP
U5HC1E
€ 653,73*
Zubehör
HPE U5HC2E IT-Support-Dienstleistung
HP
U5HC2E
€ 891,21*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.