Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1331TTL-VIS Schnittstellenkarte/Adapter Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1331TTL-VIS Schnittstellenkarte/Adapter Seriell
EXSYS EX-1331TTL-VIS Schnittstellenkarte/Adapter Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20719841
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1331TTL-VIS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RS-232 Controller
RS-232 Karte
Serielle Karte
Serieller Controller
Die EX-1331TTL-VIS USB 2.0 zu Seriell RS-232 und TTL(CMOS) in einem Plastikgehäuse, stellt je eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 und TTL (CMOS) Ausgänge mit Surge Protection und Optical Isolation für Desktop Computer oder Notebook zur Verfügung . Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und der Artikel EX-1331TTL-VIS kann bei laufendem Betrieb installiert werden. Das mitgelieferte Kabel EX-K1552V A-Stecker auf B-Stecker kann ohne Schraubenzieher an der EX-1331TTL-VIS mit Rändelschrauben befestigt werden. Das Kabel kann sich somit nicht mehr von alleine lösen. Optional kann mit dem Artikel EX-6099 (Din-Rail-Kit) die EX-1331TTL-VIS auf eine Trägerschiene in einem 19“ Rack installiert werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
300 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
0.0009216 Gbit/s
FIFO (First In, First Out)
16 B
Weitere Suchbegriffe: exsys serielle karte, rs-232 controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.