Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002006 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002006 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002006 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20710090
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
allnet rack zubehör
rack zubehör
  • Passend für alle 19" Gehäuse
    - Material: SPCC
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.